ABB SPA - ABB1SDA072395R1 E2.2S 2000 EKIP TOUCH LSI 3P WMP - 1SDA072395R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 800...2000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8015644762452
Codice prodotto
ABB1SDA072395R1
Cod. produttore
1SDA072395R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
2000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
800...2000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1200...20000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3000...30000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Potenza dissipata:
450 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA