pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA071468R1 E1.2C 1250 EKIP HI-TOUCH LSI 4P F F - 1SDA071468R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1462 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644753184

Codice prodotto

ABB1SDA071468R1

Cod. produttore

1SDA071468R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

500...1250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

750...12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1875...18750 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

122 W

Codice Ordine: 1SDA071468R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E1.2C 1250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1250 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA