pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA071149R1 E4.2N 3200 EKIP HI-TOUCH LSIG 3P FHR - 1SDA071149R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA071149R1 E4.2N 3200 EKIP HI-TOUCH LSIG 3P FHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 3200 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1280...3200 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644749996

Codice prodotto

ABB1SDA071149R1

Cod. produttore

1SDA071149R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

3200 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

66 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1280...3200 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1920...32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4800...48000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

425 W

Codice Ordine: 1SDA071149R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E4.2N 3200 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 3200 COMPLETO DI:4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA