ABB SPA - ABB1SDA071141R1 E4.2N 3200 EKIP DIP LI 3P FHR - 1SDA071141R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 3200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1280...3200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8015644749910
Codice prodotto
ABB1SDA071141R1
Cod. produttore
1SDA071141R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
3200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
66 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1280...3200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
4800...48000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Dietro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Potenza dissipata:
425 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA