pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA071034R1 E2.2N 2000 EKIP TOUCH LI 3P FHR - 1SDA071034R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA071034R1 E2.2N 2000 EKIP TOUCH LI 3P FHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 800...2000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644748845

Codice prodotto

ABB1SDA071034R1

Cod. produttore

1SDA071034R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

66 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

800...2000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3000...30000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

212 W

Codice Ordine: 1SDA071034R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2N 2000 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/TOUCH-LI R 2000 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA