pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066690R1 A1N 125 TMF 50-500 1P F F - 1SDA066690R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066690R1 A1N 125 TMF 50-500 1P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Numero di poli - 1

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...500 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

179 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644005504

Codice prodotto

ABB1SDA066690R1

Cod. produttore

1SDA066690R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Numero di poli:

1

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

500...500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

415...415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

500...500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

5.5 W

A1N 125 TMF 50-500 1p F F