pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA061726R1 SG.TMA 600-3000...6000 T6 3P UL - 1SDA061726R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 3000 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6000 A

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644641948

Codice prodotto

ABB1SDA061726R1

Cod. produttore

1SDA061726R1

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

3000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6000 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

sì

Codice Ordine: 1SDA061726R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 600 I3=3000...6000 A T6 UL/CSA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA