pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA061683R1 T6L 800 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3P F F - 1SDA061683R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA061683R1 T6L 800 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 240...600 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

839 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644642228

Codice prodotto

ABB1SDA061683R1

Cod. produttore

1SDA061683R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

240...600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

360...6000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

900...7200 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

18 W

Codice Ordine: 1SDA061683R1 - INTERRUTTORE TMAX T6L 800 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 600

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA