ABB SPA - ABB1SDA061670R1 T6N 800 UL/CSA PR222DS/P-LSI 600 4P F F - 1SDA061670R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 600 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 240...600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
839 Kg CO₂-eq
EAN
8015644642099
Codice prodotto
ABB1SDA061670R1
Cod. produttore
1SDA061670R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
600 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
240...600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
360...6000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
900...7200 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza dissipata:
18 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA