pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABB1SDA061656R1 T6N800 MCP-UL/CSA PR221DS-I In=600 3p FF - 1SDA061656R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA061656R1 T6N800 MCP-UL/CSA PR221DS-I In=600 3p FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Tensione nominale - 600...600 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 240...600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 600...6000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 600...6000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644641931

Codice prodotto

ABB1SDA061656R1

Cod. produttore

1SDA061656R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

240...600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

600...6000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

600...6000 A

Potenza dissipata:

18 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA061656R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 800 MCP UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI MAGNETICI IN CA PR221DS-I Iu 600 A