pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060649R1 T5V400 UL TMA 400-2000..4000 4P FF N100% - 1SDA060649R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644631642

Codice prodotto

ABB1SDA060649R1

Cod. produttore

1SDA060649R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

280...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...4000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

19.5 W

Codice Ordine: 1SDA060649R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 400 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 400 I3=2000...4000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA