ABB SPA - ABB1SDA060643R1 T5L400 UL/CSA TMA 400-2000..4000 3P F F - 1SDA060643R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Tensione nominale - 600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2000...4000 A
Potenza dissipata - 19.5 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
626 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 455 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015644631581
Codice prodotto
ABB1SDA060643R1
Cod. produttore
1SDA060643R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
280...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2000...4000 A
Potenza dissipata:
19.5 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20