pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060587R1 T6S 1000 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F - 1SDA060587R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060587R1 T6S 1000 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644630850

Codice prodotto

ABB1SDA060587R1

Cod. produttore

1SDA060587R1

Produttore

ABB

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

690...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA060587R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T6S 1000 FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA