ABB SPA - ABB1SDA060540R1 T6N 1000 PR222DS/P-LSIG IN=1000 3P F F - 1SDA060540R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 600...7600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...10500 A
Potenza dissipata - 50 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
912 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 402 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015644630553
Codice prodotto
ABB1SDA060540R1
Cod. produttore
1SDA060540R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
600...7600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1500...10500 A
Potenza dissipata:
50 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20