pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060359R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=630 T6 630 4P - 1SDA060359R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 945 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644628277

Codice prodotto

ABB1SDA060359R1

Cod. produttore

1SDA060359R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

945 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...690 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7560 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.EL.PR222DS P-LSI IN 630 T6 630 4P

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA