pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060330R1 T6L 630 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F - 1SDA060330R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060330R1 T6L 630 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644627980

Codice prodotto

ABB1SDA060330R1

Cod. produttore

1SDA060330R1

Produttore

ABB

Tensione nominale:

690...690 V

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA060330R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T6L 630 FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI