ABB SPA - ABB1SDA060117R1 T5H 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 300 4P F F - 1SDA060117R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 300 A
Tensione nominale - 600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 120...300 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 300...3000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 300...3000 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
626 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 455 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015644625634
Codice prodotto
ABB1SDA060117R1
Cod. produttore
1SDA060117R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
300 A
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
120...300 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
300...3000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
300...3000 A
Potenza dissipata:
9.3 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20