ABB SPA - ABB1SDA059639R1 E3H/E 16 ESEC.SPEC. 1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA059639R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1600 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 640...1600 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2400...24000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1450 Kg CO₂-eq
EAN
8015644620561
Codice prodotto
ABB1SDA059639R1
Cod. produttore
1SDA059639R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
1600 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
640...1600 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2400...24000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Potenza dissipata:
85 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA