pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058552R1 E6H/E 63 ESEC.SPEC.1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA058552R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 6300 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2520...6300 A

  • Tensione nominale - 1150...1150 V

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 9450...94500 A

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644608927

Codice prodotto

ABB1SDA058552R1

Cod. produttore

1SDA058552R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

6300 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2520...6300 A

Tensione nominale:

1150...1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

9450...94500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

650 W

Codice Ordine: 1SDA058552R1 - EMAX E6H/E 6300 ESECUZIONE SPECIALE 1150V CA NEW (EXTRACODICE)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA