ABB SPA - ABB1SDA058550R1 E6H/E 40 ESEC.SPEC.1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA058550R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 4000 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6000...60000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644608903
Codice prodotto
ABB1SDA058550R1
Cod. produttore
1SDA058550R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
4000 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1600...4000 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
6000...60000 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Potenza dissipata:
265 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA