pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058193R1 SG.EL.PR121/P-LSI E1-E6 - 1SDA058193R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644604806

Codice prodotto

ABB1SDA058193R1

Cod. produttore

1SDA058193R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...690 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Codice Ordine: 1SDA058193R1 - SGANCIATORE DI PROTEZIONE PR121/P-LSI E1-E6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA