pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056992R1 E6H 5000 PR121/P-LI IN=5000A 3P W MP - 1SDA056992R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056992R1 E6H 5000 PR121/P-LI IN=5000A 3P W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 5000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2000...5000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7500...75000 A

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Emax

EAN

8015644583323

Codice prodotto

ABB1SDA056992R1

Cod. produttore

1SDA056992R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

5000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2000...5000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7500...75000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E6H 5000 PR121 P-LI IN 5000A 3P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO