pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056331R1 E3S 3200 PR122/P-LI IN=3200A 4P W MP - 1SDA056331R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056331R1 E3S 3200 PR122/P-LI IN=3200A 4P W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 3200 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1280...3200 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1920...1920 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644576714

Codice prodotto

ABB1SDA056331R1

Cod. produttore

1SDA056331R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

3200 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

75 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1280...3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1920...1920 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4800...48000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3S 3200 PR122 P-LI IN 3200A 4P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA