pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056280R1 E3S 2500 PR121/P-LI IN=2500A 4P F HR - 1SDA056280R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056280R1 E3S 2500 PR121/P-LI IN=2500A 4P F HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644576202

Codice prodotto

ABB1SDA056280R1

Cod. produttore

1SDA056280R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

75 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Codice Ordine: 1SDA056280R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE E3S 2500A TETRAPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI SGANCIATORE DI PROTEZIONE PR121/P-LI R2500 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA