ABB SPA - ABB1SDA056161R1 E3N 3200 PR121/P-LSI IN=3200A 3P W MP - 1SDA056161R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 3200 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1280...3200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 3200...32000 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Emax
EAN
8015644575014
Codice prodotto
ABB1SDA056161R1
Cod. produttore
1SDA056161R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
3200 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1280...3200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
3200...32000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
4800...48000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X