ABB SPA - ABB1SDA055922R1 E2N 2000 PR121/P-LSIG IN=2000A 3P F HR - 1SDA055922R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 800...2000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 2000...20000 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Emax
EAN
8015644572624
Codice prodotto
ABB1SDA055922R1
Cod. produttore
1SDA055922R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
2000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
800...2000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
2000...20000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3000...30000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Dietro
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X