ABB SPA - ABB1SDA055785R1 E1N 1600 PR121/P-LSI IN=1600A 4P W MP - 1SDA055785R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1600 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 640...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1600...16000 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Emax
EAN
8015644571252
Codice prodotto
ABB1SDA055785R1
Cod. produttore
1SDA055785R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
1600 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
640...1600 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1600...16000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2400...24000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X