pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054723R1 SG.TMA 320-3200 T5 3P - 1SDA054723R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 1600 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3200 A

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644558376

Codice prodotto

ABB1SDA054723R1

Cod. produttore

1SDA054723R1

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

1600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3200 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

sì

Codice Ordine: 1SDA054723R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 320 I3=1600...3200 A T5

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA