pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054692R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=400 T5 3P - 1SDA054692R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 400 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644558062

Codice prodotto

ABB1SDA054692R1

Cod. produttore

1SDA054692R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

400 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...690 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4000 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

sì

Codice Ordine: 1SDA054692R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR221DS-LS/I R 400 T5

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA