ABB SPA - ABB1SDA054683R1 SG.MA 100-1400 T4 4P - 1SDA054683R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 600 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015644557973
Codice prodotto
ABB1SDA054683R1
Cod. produttore
1SDA054683R1
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
600 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...690 V
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1400 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA