pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054532R1 T5V400 TMA400-4000 4PFFC1150VAC/DC N100% - 1SDA054532R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione nominale - 1150...1150 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 280...400 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2000...4000 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

626 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644556334

Codice prodotto

ABB1SDA054532R1

Cod. produttore

1SDA054532R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione nominale:

1150...1150 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

200 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

280...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...4000 A

Potenza dissipata:

19.5 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5V400 TMA400-4000 4PFFC1150VAC DC N100 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA