pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054518R1 T4V 250 PR221DS-I IN=250 3P FFCCU1150VAC - 1SDA054518R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054518R1 T4V 250 PR221DS-I IN=250 3P FFCCU1150VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

301 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644556204

Codice prodotto

ABB1SDA054518R1

Cod. produttore

1SDA054518R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100...250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

1150...1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

250...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

250...2500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

10.7 W

Codice Ordine: 1SDA054518R1 - INTERRUTTORE TMAX T4V 250 1150V CA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-I R 250

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA