pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054514R1 T4V 250 PR221DS-I IN=100 3P FFC 1150V AC - 1SDA054514R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054514R1 T4V 250 PR221DS-I IN=100 3P FFC 1150V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 1150...1150 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 100...1000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 100...1000 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

314 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644556167

Codice prodotto

ABB1SDA054514R1

Cod. produttore

1SDA054514R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

1150...1150 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

100...1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

100...1000 A

Potenza dissipata:

1.7 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA054514R1 - INTERRUTTORE TMAX T4V 250 1150V CA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-I R 100