ABB SPA - ABB1SDA054493R1 T5L 630 TMA 500-5000 4P F F INN=100%IN - 1SDA054493R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 500 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 350...500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2500...5000 A
Potenza dissipata - 28.8 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
626 Kg CO₂-eq
EAN
8015644555900
Codice prodotto
ABB1SDA054493R1
Cod. produttore
1SDA054493R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
500 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
350...500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2500...5000 A
Potenza dissipata:
28.8 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20