pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038290R1 SG.APERTURA 110/120V E1/6-T8 - 1SDA038290R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...120 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644382902

Codice prodotto

ABB1SDA038290R1

Cod. produttore

1SDA038290R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Codice Ordine: 1SDA038290R1 - SGANCIATORE DI APERTURA ALIMENTAZIONE 110/120V CC/CA E1/6-T8

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA