pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL220368R9901 MC1C301ATWN MINICONTATTORE DC 3NA A VITE - 1SAL220368R9901

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL220368R9901 MC1C301ATWN MINICONTATTORE DC 3NA A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614542909

Codice prodotto

ABB1SAL220368R9901

Cod. produttore

1SAL220368R9901

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...690 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

68 mm

The MC1C301ATWN mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NC auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is equipped with an extended operating limits coil and it's suitable for wall or rail mounting.