ABB SPA - ABB1SAL204886R9902 MC2C301ATWL MINICONT DC 3NA VITE 5,5KW - 1SAL204886R9902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4013614545252
Codice prodotto
ABB1SAL204886R9902
Cod. produttore
1SAL204886R9902
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
9 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
68 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA