pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103353R9906 MARN431AR BL. CONTATTI FRONTALE MC 3NA+1 - 1SAL103353R9906

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614550362

Codice prodotto

ABB1SAL103353R9906

Cod. produttore

1SAL103353R9906

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

The MARN431AR is an auxiliary contact for front mounting with 3NO/1NC contacts and ring tongue terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA