pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103298R9906 MARL101ARS BL.CONT AUS LAT 1NC CAPIC.PER - 1SAL103298R9906

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614550454

Codice prodotto

ABB1SAL103298R9906

Cod. produttore

1SAL103298R9906

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

The MARL101ARS is an auxiliary contact for side mounting with 1NC contact and ring tongue terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA