pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103268R9902 MC2A310AT9 MINICONTATTORE AC 3NA VITE 5, - 1SAL103268R9902

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614544125

Codice prodotto

ABB1SAL103268R9902

Cod. produttore

1SAL103268R9902

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

9 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

56 mm

The MC2A310AT9 mini contactor is a dimension optimized 3 pole contactor with 1 NO auxiliary contact and screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. The product is suitable for wall or rail mounting.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA