ABB SPA - ABB1SAL102636R9901 MC1A301ATW MINICONTATTORE AC 3NA A VITE - 1SAL102636R9901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4013614541513
Codice prodotto
ABB1SAL102636R9901
Cod. produttore
1SAL102636R9901
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
480...480 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
9 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
56 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA