ABB SPA - ABB1SAL101915R9902 MC2A400ATY MINICONTATTORE AC 4NA VITE 5, - 1SAL101915R9902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 500...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 600...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4013614544408
Codice prodotto
ABB1SAL101915R9902
Cod. produttore
1SAL101915R9902
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
500...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
600...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.24 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
56 mm