pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL100520R9906 MARL101ATS BLOCCO CONT AUS LAT 1NC PER M - 1SAL100520R9906

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614550423

Codice prodotto

ABB1SAL100520R9906

Cod. produttore

1SAL100520R9906

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

The MARL101ATS is an auxiliary contact for side mounting with 1NC contact and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.