pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL100216R9901 MC1C310ATD MINICONTATTORE DC 3NA A VITE - 1SAL100216R9901

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614542725

Codice prodotto

ABB1SAL100216R9901

Cod. produttore

1SAL100216R9901

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

9 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

68 mm

MINICONTATTORE MC1C310ATD MINICONTATTORE DC 3NA A VITE