pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ260000R0100 MTQ22-FBP.0 INTERF. ETHERNET MODBUS TCP - 1SAJ260000R0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAJ260000R0100 MTQ22-FBP.0 INTERF. ETHERNET MODBUS TCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 2...2 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614480317

Codice prodotto

ABB1SAJ260000R0100

Cod. produttore

1SAJ260000R0100

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

2...2 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

96 mm

Numero di interfacce hw can:

2

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

2

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

2

Numero di interfacce HW wireless:

2

Numero di interfacce HW altre:

2

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Codice Ordine: MTQ22FBP0 - UMC100.3 Motor controller intelligente-Accessori

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA