ABB SPA - ABB17520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 S/COP - 17520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126175202
Codice prodotto
ABB17520
Cod. produttore
17520
Produttore
ABB
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


