pagina iniziale

ABB SPA - ABB143 GHIERA FILETTO 1 NPT ACC. ZINC. - 143

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB143 GHIERA FILETTO  1 NPT ACC. ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con anello in nylon - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 1

  • Dimensione della filettatura in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363101550

Codice prodotto

ABB143

Cod. produttore

143

Produttore

ABB

Con anello in nylon:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

1

Dimensione della filettatura in pollici:

1 pollice

Filettatura per pollice:

1

GHIERA FILETTO 1 NPT ACC. ZINC.