pagina iniziale

ABB SPA - ABB07750 RACCORDO RIDUZIONE SX H75 Z 50 - 07750

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07750 RACCORDO RIDUZIONE SX H75 Z 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126077506

Codice prodotto

ABB07750

Cod. produttore

07750

Produttore

ABB

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Elemento di raccordo di riduzione sinistro 50 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron