HAGER - HAGUC3040FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H300 Q.EVO P400 - UC3040FUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 290 mm
Protezione della superficie - Zincato
Larghezza - 40 mm
Per cavità di connettori - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250616375970
Codice prodotto
HAGUC3040FUL
Cod. produttore
UC3040FUL
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
290 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Larghezza:
40 mm
Per cavità di connettori:
sì
Resistente all'arco elettrico:
no
La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 300 mm e profondità 400 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


