pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 CHAUVIN ARNOUX MH401 TESTER ISOLAMENTO 1 - P06234101

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 CHAUVIN ARNOUX MH401 TESTER ISOLAMENTO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - sì

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415450

Codice prodotto

AMRP06234101

Cod. produttore

P06234101

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

sì

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Visualizzazione a barre analogica:

no

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.1...2000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Misurazione di bassa resistenza:

sì

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Interfaccia:

no

MH401 megaohmmetro digitale 250-500-1.000V. misura di isolamento: 250 - 500 - 1.000Vdc fino a 2.000 m. funzioni: cronometro, data hold e compensazione dei cavi. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. III 300V.